Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.126 K-HA, Riegler Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 1, G 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-936981
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100955
EAN/GTIN:
     4047322342179
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.126 K-HA, 100955, Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter 5 µm, BG 1, G 3/8

Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
343 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck max.:
16 bar
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
6
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
131,6 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.126 K-HA
BAA059001:
100955
BAA271001:
4047322342179
BAA316001:
<p>Filter »Standard«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 18,53*
1
€ 5,90*
ab € 13,96*
€ 19,29*
2 Tage
55
1
€ 8,50*
ab € 14,80*
€ 19,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 19,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,96*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,66*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.