Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.107 K-HA, Riegler Filter »Standard-mini« Polycarbonatbehälter, 8 µm BG 0, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-936954
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100787
EAN/GTIN:
     4047322359078
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.107 K-HA, 100787, Filter »Standard-mini« Polycarbonatbehälter, 8 µm BG 0, G 1/4

Filter »Standard-mini« mit Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
BG:
0
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
5
Filterfeinheit:
8 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Dichtmaterial:
NBR
A:
40,0 mm
B:
112,0 mm
C:
10,0 mm
D:
102,0 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.107 K-HA
BAA059001:
100787
BAA271001:
4047322359078
BAA316001:
<p>Filter »Standard-mini«, Polycarbonatbehälter, 8 µm, BG 0,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,42*
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 16,75*
3 Tage
36
1
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 17,24*
3 Tage
36
1
€ 6,80*
ab € 13,21*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,70*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,83*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.