Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4025109383331, Diverse Fugendichtband illmod 600 20/3-7 8m Rolle anthrazi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260I-687210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025109383331
EAN/GTIN:
     4025109383331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4025109383331, Fugendichtband illmod 600 20/3-7 8m Rolle anthrazi, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Fugenbreite:
37 mm
Länge:
8.0 m
Fugentiefe:
20 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband anthrazit, dichtband, Sanitär-Silikon, FUGENDICHTBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,6501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 14,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,87005*
€ 316,38536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,1901*
€ 312,00622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,44005*
€ 299,21366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,82005*
€ 293,71586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,6501*
€ 257,81362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.