Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 53.1-ND-36-GR, Ganter Orga-Magnet Kunststoffgehäuse grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-564732
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     53.1-ND-36-GR
EAN/GTIN:
     4045525862296
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 53.1-ND-36-GR, Orga-Magnet Kunststoffgehäuse grau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Magnetwerkstoff:
ND, NdFeB
Durchmesser d1:
36
Farbe:
GR
d2:
32.5
h:
8.5
NennhaftKräfte in N:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet ganter, rundmagnet, grau, ORGA-MAGNET
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
268
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,93*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,17*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
51.7-ND-22-A
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.