Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 351-8-8-M3-ES-40, Ganter Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube, Härte 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-560291
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-8-8-M3-ES-40
EAN/GTIN:
     4045525029644
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 351-8-8-M3-ES-40, Gummipuffer mit Innengewinde und Schraube, Härte 40, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
Außendurchmesser d1:
8
Höhe h (Form ES):
8
Gewinde d2:
M 3
härte:
40, weich
Form:
ES, mit Innengewinde / Schraube
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
länge l:
6
s:
1
t:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m3, gm puffer, ganter gummipuffer, Gummipuffer mit Gewindebolzen, GUMMIPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,62*
8 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,63*
6 Tage
339
30
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,68*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,76*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.