Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 664-BA39-94, Ganter Einfüllsieb für senkrechten Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-552025
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     664-BA39-94
EAN/GTIN:
     4045525348332
Suchbegriffe:
Öleinfüllsieb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 664-BA39-94, Einfüllsieb für senkrechten Einbau, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Gewinde d2:
BA 39
Sieblänge l1:
94
Werkstoff:
PA, Kunststoff
d3:
83
d5:
58
d6:
49
l4:
20
l5:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.130 kg
Weitere Suchbegriffe: EINFÜLLSIEB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 11,14*
5 Tage
54
2
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,20*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 11,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,13*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,21*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.