Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 927.5-101-M10-B, Ganter Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-546866
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     927.5-101-M10-B
EAN/GTIN:
     4045525856387
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel ganter
exzenterhebel
exzenterhebel mit innengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 927.5-101-M10-B, Edelstahl-Exzenterspanner, Auflagescheibe starr, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Grifflänge l1:
101
Gewinde d1:
M 10
Form:
B, Kunststoff-Auflagescheibe ohne Stellmutter
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b:
25
d3:
26
d5:
27
h Hub bei 90° Hebeldrehung:
1.5
l3 in Spannstellung:
25.3
l5 in Spannstellung:
4.8
t:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.212 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, EDELSTAHL-EXZENTERSPANNER,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 13,79*
€ 19,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 19,29*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,97*
€ 20,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,80*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
927.4-44-M4-A-B
ab € 7,43*
Ähnlich
Otto Ganter
927.3-44-M4-A
ab € 6,88*
Ähnlich
Otto Ganter
927.5-44-M4-12-A
ab € 9,57*
Ähnlich
Otto Ganter
927.7-44-M4-A
ab € 10,32*
Ähnlich
Otto Ganter
926.1-63-M6-A
ab € 4,79*
Ähnlich
Otto Ganter
926-63-M6-A
ab € 4,51*
Ähnlich
Otto Ganter
927-44-M4-A-B
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.