Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 352-20-15-M6-E-40, Ganter Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544704
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-20-15-M6-E-40
EAN/GTIN:
     4045525608627
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 352-20-15-M6-E-40, Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Außendurchmesser d1:
20
Höhe h (Form E):
15
Gewinde d2:
M 6
härte:
40, weich
Form:
E, mit Innengewinde
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
s:
2
t:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, gm-anschlag-puffer m6, gm anschlag puffer, gummi-stahl-element durchmesser 20 mm, Möbelpuffer, ANSCHLAGPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,64*
7 Tage
757
30
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.