Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 352-40-30-M8-E-40, Ganter Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-544702
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-40-30-M8-E-40
EAN/GTIN:
     4045525608726
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 352-40-30-M8-E-40, Anschlagpuffer mit Innengewinde, Härte 40, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55 GRAMM
Außendurchmesser d1:
40
Höhe h (Form E):
30
Gewinde d2:
M 8
härte:
40, weich
Form:
E, mit Innengewinde
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Werkstoff2:
ST, Stahl
s:
2
t:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, gm-anschlag-puffer m8x20, gm anschlag puffer, gummi-stahl-element 40 shore, Möbelpuffer, ANSCHLAGPUFFER, Schwingungsdämpfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
51
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,68*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.