Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 582, Riegler Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel G 1/4 i. nach DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484829
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112118
EAN/GTIN:
     4047322212090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

V 582, 112118, Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel G 1/4 i. nach DIN EN ISO 228-1 Stahl verzinkt Mutter M 14x1,5 i. nach DIN 13 Rohr-ø 8 mm für Drücke bis zu 315 bar

Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PNmax. 315 bar, Stahl verzinkt

Manometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewindezylindrisch

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
36,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
19 mm
Mutter-Innengewinde:
M14x1,5
PN:
315 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
V 582
BAA059001:
112118
BAA271001:
4047322212090
BAA316001:
<p>Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Ø 8, Sta
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Zinkrohr, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Manometer Anschlussverschraubung, MANOMETER-ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 6,82*
9 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,02*
3 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 6,04*
€ 8,50*
4 Tage
2
1
€ 6,80*
ab € 6,05*
€ 8,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.