Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBPC 15, Riegler Grundejektor Base Pump-controlled Düsengröße: 1,5 mm, NO Druckl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484237
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108390
EAN/GTIN:
     4047322198882
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SBPC 15, 108390, Grundejektor Base Pump-controlled Düsengröße: 1,5 mm, NO Druckluftanschl. 6 mm Vakuumanschl. 8 mm mit Abblasventil

Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil, Schalldämpfer, Düsengröße 1,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss6/8 mm, NO

Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.

Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugtwird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus.

Eigenschaften:

  • Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
  • Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
  • Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch

Anwendungsbereich:

  • universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
  • Handhabung vonunterschiedlichsten, dichten Bauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung vonSauggreifern

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139 GRAMM
Grundkörper:
schlagfester Kunststoff
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
1,5 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
6 mm
Vakuumanschluss:
8 mm
Düsensystem:
Messing
Ruhestellung Saugventil:
NO
Länge:
142,0 mm
Breite:
15,0 mm
Höhe:
50,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SBPC 15
BAA059001:
108390
BAA271001:
4047322198882
BAA316001:
<p>Grundejektor SBP-C, Abblasventil, Schalldämpfer, Düsengrö
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer Vakuumerzeuger, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, ersatzschalldämpfer vakuumejektor, Grundejektoren, GRUNDEJEKTOR, Ablassventil, Ablaßhahn, Auslaufarmatur, Auslaufhahn, Auslaufventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 151,89*
€ 176,91*
€ 4,90*
ab € 164,69*
€ 188,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 189,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 189,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,30*
€ 204,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,13*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.