Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBP 25, Riegler Grundejektor Typ SBP, Düsengröße : 2,5, mit axialem Schalldämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484232
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108383
EAN/GTIN:
     4047322199551
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SBP 25, 108383, Grundejektor Typ SBP, Düsengröße : 2,5, mit axialem Schalldämpfer Druckluftanschl. 8 mm Vakuumanschl. 10 mm Evakuierungsgrad: 85%

Grundejektor »SBP«, hoher Unterdruck, Schalldämpfer, Düsengröße 2,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 8/10 mm, PN max. 4,5 bar

Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.

Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt DüseB. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus.

Eigenschaften:

  • Vakuumerzeuger ohne Ventilsteuerung und ohne Systemüberwachung mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)
  • absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • für die dezentrale Vakuumversorgung bei hochdynamischen Prozessen

Anwendungsbereich:

Für den universellen Einsatz in leichtbauenden Greifsystemen, zur Handhabung von dichten Werkstücken, sowie für automatisierte Vereinzelungssysteme, z. B. in der Kunststoff-, Elektronik- oder Verpackungsindustrie.

Ideal geeignet auch für die Verwendung in Form von Ejektorenblöcken zur

dezentralen Ansteuerung von Sauggreifern.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Gehäuse:
Kunststoff (schlagfest)
Betriebsdruck max.:
4,5 bar
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
2,5 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
8 mm
Vakuumanschluss:
10 mm
Evakuierungsgrad:
85 %
Saugvermögen max.:
215 l/min
Luftverbrauch Saugen:
311 l/min
Länge:
168,0 mm
Breite:
20,0 mm
Höhe:
46,0 mm
Gewicht:
50,0 g
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SBP 25
BAA059001:
108383
BAA271001:
4047322199551
BAA316001:
<p>Grundejektor »SBP«, Schalldämpfer, Düsengröße 2,5 mm</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 71,67*
€ 89,03*
1
€ 4,90*
ab € 75,62*
€ 96,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 96,48*
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 79,25*
€ 98,58*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 101,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,13*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.