Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBP 05, Riegler Grundejektor Typ SBP, Düsengröße : 0,5, mit axialem Schalldämpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-484227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108378
EAN/GTIN:
     4047322206389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Schalldämpfer
Ersatzschalldämpfer Vakuumejektor
Ersatzschalldämpfer Vakuumerzeuger
Schalldämpfer Vakuumejektor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SBP 05, 108378, Grundejektor Typ SBP, Düsengröße : 0,5, mit axialem Schalldämpfer Druckluftanschl. 4 mm Vakuumanschl. 4 mm Evakuierungsgrad: 85%

Grundejektor »SBP«, hoher Unterdruck, Schalldämpfer, Düsengröße 0,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 bar

Rein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.

Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B.Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den VakuumanschlussD angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus.

Eigenschaften:

  • Vakuumerzeuger ohne Ventilsteuerung und ohne Systemüberwachung mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)
  • absolut verschleiß- und wartungsfrei,keine beweglichen Teile
  • max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
  • minimale Baugröße, geringes Gewicht
  • für die dezentrale Vakuumversorgung bei hochdynamischen Prozessen

Anwendungsbereich:

Für den universellen Einsatz in leichtbauenden Greifsystemen, zur Handhabung von dichten Werkstücken, sowie für automatisierte Vereinzelungssysteme, z. B. in der Kunststoff-, Elektronik- oder Verpackungsindustrie.

Ideal geeignet auchfür die Verwendung in Form von Ejektorenblöcken zur

dezentralen Ansteuerung von Sauggreifern.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Gehäuse:
Kunststoff (schlagfest)
Betriebsdruck max.:
4,5 bar
Schalldämpfer:
Kunststoff
Düsengröße:
0,5 mm
Anschluss:
push in-Steckverbinder
Druckluftanschluss:
4 mm
Vakuumanschluss:
4 mm
Evakuierungsgrad:
85 %
Saugvermögen max.:
8 l/min
Luftverbrauch Saugen:
14 l/min
Länge:
71,0 mm
Breite:
10,0 mm
Höhe:
28,0 mm
Gewicht:
7,5 g
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SBP 05
BAA059001:
108378
BAA271001:
4047322206389
BAA316001:
<p>Grundejektor »SBP«, Schalldämpfer, Düsengröße 0,5 mm</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 23,46*
€ 30,27*
1
€ 4,90*
ab € 24,62*
€ 32,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 32,80*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 33,76*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 26,77*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
SBP 769
ab € 7,13*
Zubehör
Riegler
SBP 511
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.