Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

863.005-4, Riegler Winkel-Schwenkverschraubung Serie >>metallica<< M 5 außen, na


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482320
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108950
EAN/GTIN:
     4047322279758
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

863.005-4, 108950, Winkel-Schwenkverschraubung Serie >>metallica<< M 5 außen, nach DIN 13-1 mit FKM O-Ring Messing vernickelt für Schlauch-Außen-ø 4 mm SW 8 Spannring: Edelstahl Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

L-Steckverschraubung »metallica«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teilemit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Serie:
metallica
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Empfohlener Schlauch:
PA und PU
Lösering:
Messing vernickelt
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
18,0 mm
L2:
17,5 mm
SW:
8 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
863.005-4
BAA059001:
108950
BAA271001:
4047322279758
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »metallica«, M5 a., Schlauch-Ø 4, MS
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, schwenkverschraubung, riegler schwenkverschraubung, Schnellsteckverbindungen »metallica«, WINKEL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,09*
8 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,85*
3 Tage
93
1
€ 6,80*
ab € 2,68*
€ 3,93*
3 Tage
93
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
8865.004
ab € 0,57*
Zubehör
Riegler
58.004-E
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.