Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

854.018-6, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>metallica<< G 1/8 auße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482297
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108897
EAN/GTIN:
     4047322279307
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

854.018-6, 108897, Winkel-Einschraubverschraubung Serie >>metallica<< G 1/8 außen, nach DIN EN ISO 228-1 mit FKM O-Ring Messing vernickelt für Schlauch-Außen-ø 6 mm SW 13 Spannring: Edelstahl Betriebsdruck: max. 16 bar Betriebstemp.: -20°C bis +150°C

L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewindesind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Serie:
metallica
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Empfohlener Schlauch:
PA und PU
Lösering:
Messing vernickelt
Spannring:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
21,0 mm
L2:
20,0 mm
SW:
13 mm
Material:
Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
854.018-6
BAA059001:
108897
BAA271001:
4047322279307
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 1/8 a., Schl
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder winkel, Schnellsteckverbindungen »metallica«, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2339
50
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,61*
8 Tage
2476
1
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 3,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,27*
3 Tage
2339
1
€ 6,80*
ab € 2,27*
€ 3,34*
2 Tage
2329
1
€ 8,50*
ab € 2,27*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
8865.006
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
58.006-E
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.