Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

82.022, Riegler Wandwinkel Messing G 3/4 für Rohr Außen-ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-482174
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114068
EAN/GTIN:
     4047322204118
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Wandwinkel
Wandwinkel Pneumatik
pneumatik wandwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

82.022, 114068, Wandwinkel Messing G 3/4 für Rohr Außen-ø 22 mm

Wandwinkel aus Messing, Serie »speedfit«, 3/4 BSP, für Rohr Außen-ø 22 mm

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
315 GRAMM
Material:
Messing
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Gewinde:
3/4 BSP
L1:
52,0 mm
L2:
79,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
82.022
BAA059001:
114068
BAA271001:
4047322204118
BAA316001:
<p>Wandwinkel, Messing, »speedfit« 3/4 BSP, für Rohr Außen-ø
Weitere Suchbegriffe: Wandwinkel, WANDWINKEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 8,50*
ab € 21,00*
€ 27,39*
1
€ 4,90*
ab € 23,67*
€ 31,78*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 31,97*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 32,85*
7 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 25,84*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.