Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650 C/M, Riegler Filter Standard/ G 1/2 mit Metallbehälter und manuellem Ablassv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-481260
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100975
EAN/GTIN:
     4047322110167
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/2"
druckluftfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

650 C/M, 100975, Filter Standard/ G 1/2 mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert

Filter »Standard« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: manuell

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
953 GRAMM
Gewinde:
G 1/2
Eingangsdruck max.:
25 bar
BG:
3
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
4000 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
15
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
79,0 mm
C:
18,0 mm
D:
171,0 mm
H:
50,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
650 C/M
BAA059001:
100975
BAA271001:
4047322110167
BAA316001:
<p>Filter »Standard«, mit Metallbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2<
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, FILTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,85*
€ 40,96*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 32,95*
€ 41,84*
1
€ 4,90*
ab € 31,74*
€ 42,05*
2 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 33,57*
€ 42,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,80*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,80*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,38*
Zubehör
Riegler
650/2-HA
ab € 10,67*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,87*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.