Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.126 S, Riegler Filter Standard G 3/8, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb u


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-481227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100964
EAN/GTIN:
     4047322109284
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.126 S, 100964, Filter Standard G 3/8, mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C

Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HA

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
372 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Eingangsdruck max.:
16 bar
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
6
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
131,6 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.126 S
BAA059001:
100964
BAA271001:
4047322109284
BAA316001:
<p>Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 27,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,49*
€ 28,08*
1
€ 4,90*
ab € 21,32*
€ 28,63*
2 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 22,71*
€ 29,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,66*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,38*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,87*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,67*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,99*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.