Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.116 S, Riegler Filter Standard G 1/4 mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-481224
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100963
EAN/GTIN:
     4047322109239
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.116 S, 100963, Filter Standard G 1/4 mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb manuelles Ablassventil Eingangsdruck max. 16 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C

Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablassventil: HA

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
314 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
16 bar
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
halbautomatisch
DN:
6
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
131,6 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.116 S
BAA059001:
100963
BAA271001:
4047322109239
BAA316001:
<p>Filter »Standard«, PC-Behälter und Schutzkorb, 5 µm, BG 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 27,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 21,46*
€ 28,06*
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 28,61*
3 Tage
66
1
€ 8,50*
ab € 22,61*
€ 29,43*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,66*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.