Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.116 M, Riegler Filter Standard G 1/4 mit Metallbehälter manuellem Ablassvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-481223
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100972
EAN/GTIN:
     4047322109215
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/4"
druckluftfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.116 M, 100972, Filter Standard G 1/4 mit Metallbehälter manuellem Ablassventil Eingangsdruck max. 25 bar Med.-Umgeb.temp. max. 60°C

Filter »Standard« mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: manuell

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
391 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
6
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
A:
48,0 mm
C:
14,0 mm
D:
133,5 mm
H:
38,0 mm
Serie:
Standard
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2 </sub>= 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.116 M
BAA059001:
100972
BAA271001:
4047322109215
BAA316001:
<p>Filter »Standard«, mit Metallbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4<
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, FILTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 22,24*
1
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 23,06*
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 17,58*
€ 23,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 17,99*
€ 23,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 800
ab € 2,39*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,89*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,66*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.