Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

640.107 M, Riegler Filter Standard-mini G 1/4 mit Metallbehälter Eingangsdruck m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-481221
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100789
EAN/GTIN:
     4047322109178
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter 1/4"
druckluftfilter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

640.107 M, 100789, Filter Standard-mini G 1/4 mit Metallbehälter Eingangsdruck max. 25 bar mit manuell betätigtem Ablassventil Med.-Umgeb.temp. max. 60°C

Filter »Standard-mini« mit Metallbehälter, 8 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Kompakte Kleinbauweise.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
244 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
BG:
0
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
manuell
DN:
5
Filterfeinheit:
8 µm
Behälter:
Metallbehälter
Dichtmaterial:
NBR
A:
40,0 mm
B:
108,5 mm
C:
10,0 mm
D:
98,5 mm
Serie:
Standard-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
640.107 M
BAA059001:
100789
BAA271001:
4047322109178
BAA316001:
<p>Filter »Standard-mini«, mit Metallbehälter, 8 µm, BG 0, G
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftfilter, FILTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,77*
€ 21,25*
1
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 21,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,63*
€ 21,96*
2 Tage
35
1
€ 8,50*
ab € 17,10*
€ 22,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
640/11
ab € 9,77*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,84*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.