Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

637.22, Riegler Druckregler inline Save air G 1/4, Durchfluss 800 l/min Gehäuse:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-481106
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101501
EAN/GTIN:
     4047322203876
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil riegler r1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

637.22, 101501, Druckregler inline Save air G 1/4, Durchfluss 800 l/min Gehäuse: Zink Betriebsdruck max. 18 bar Arbeitsdruck voreingestellt: 7 bar Temp.bereich: 0 - 60°C

Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt)7 bar, PN max. 18 bar

Der einzelwirkende Membranregler kann in jedes Druckluftsystem eingebaut werden. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher.

Es bietet sich an, den Regler direkt am Werkzeug zu montieren, um esmit korrektem Druck zu versorgen. Dadurch wird das Werkzeug nicht vom höheren Druck des Versorgungssystems belastet und ist vor Druckschwankungen in Schläuchen, Rohren etc. geschützt.

Durchden Einsatz eines Leitungsdruckreglers wird Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
18 bar
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gehäuse:
Zink
Durchfluss:
800 l/min
Arbeitsdruck (voreingestellt):
7 bar
Innenteile:
Messing, NBR, Edelstahl
A:
34,0 mm
B:
52,0 mm
Serie:
inline
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, DRUCKREGLER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 21,26*
1
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 22,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 22,88*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 23,65*
2 Tage
19
1
€ 6,80*
ab € 18,48*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.