Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-481105 Herst.-Nr.: 101500 EAN/GTIN: 4047322203869 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 637.21, 101500, Druckregler inline Save air G 1/4, Durchfluss 800 l/min Gehäuse: Zink Betriebsdruck max. 18 bar Arbeitsdruck voreingestellt: 6,5 bar Temp.bereich: 0 - 60°C Inline-Druckregler, 2 x IG, ohne Sekundärentlüftung, G 1/4, SW 17, Arbeitsdruck (voreingestellt)6,5 bar, PN max. 18 bar Der einzelwirkende Membranregler kann in jedes Druckluftsystem eingebaut werden. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. Es bietet sich an, den Regler direkt am Werkzeug zu montieren, umes mit korrektem Druck zu versorgen. Dadurch wird das Werkzeug nicht vom höheren Druck des Versorgungssystems belastet und ist vor Druckschwankungen in Schläuchen, Rohren etc. geschützt. Durch den Einsatz eines Leitungsdruckreglers wird Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Gewinde: | G 1/4 | Betriebsdruck max.: | 18 bar | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Gehäuse: | Zink | Durchfluss: | 800 l/min | Arbeitsdruck (voreingestellt): | 6,5 bar | Innenteile: | Messing, NBR, Edelstahl | A: | 34,0 mm | B: | 52,0 mm | Serie: | inline |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,00* | € 21,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,66* | € 22,91* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,34* | € 22,96* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,80* | € 23,73* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 18,45* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|