Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

561.4, Riegler Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 1/2 a. Sinterbronce/Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480838
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113373
EAN/GTIN:
     4047322247054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/2"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

561.4, 113373, Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 1/2 a. Sinterbronce/Messing SW 22 max.12 bar, Temp. 80°C

Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 1/2, SW 22 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/2
SW:
22 mm
A:
17,0 mm
B min.:
37,0 mm
B max.:
39,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
561.4
BAA059001:
113373
BAA271001:
4047322247054
BAA316001:
<p>Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 1/2, SW 22</p>
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, SCHALLDÄMPFER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,32*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,32*
3 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 5,21*
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.