Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

561.3, Riegler Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 3/8 a. Sinterbronce/Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480837
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113372
EAN/GTIN:
     4047322247047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/8"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

561.3, 113372, Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 3/8 a. Sinterbronce/Messing SW 18 max.12 bar, Temp. 80°C

Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 3/8, SW 22 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 3/8
SW:
22 mm
A:
17,0 mm
B min.:
36,0 mm
B max.:
38,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
561.3
BAA059001:
113372
BAA271001:
4047322247047
BAA316001:
<p>Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 3/8, SW 22</p>
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, SCHALLDÄMPFER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 4,15*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,17*
2 Tage
84
1
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 5,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,85*
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.