Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

561.2, Riegler Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 1/4 a. Sinterbronce/Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480836
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113371
EAN/GTIN:
     4047322247030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

561.2, 113371, Schalldämpfer mit Feder- einstellung, G 1/4 a. Sinterbronce/Messing SW 15 max.12 bar, Temp. 80°C

Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 1/4, SW 15 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/4
SW:
15 mm
A:
14,0 mm
B min.:
30,0 mm
B max.:
32,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
561.2
BAA059001:
113371
BAA271001:
4047322247030
BAA316001:
<p>Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 1/4, SW 15</p>
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, SCHALLDÄMPFER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,32*
8 Tage
234
1
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,36*
3 Tage
234
1
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.