Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

560-5, Riegler Schalldämpfer aus Sinterbronce G 3/4 Aussengewinde flache Ausführ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480833
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113368
EAN/GTIN:
     4047322100809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

560-5, 113368, Schalldämpfer aus Sinterbronce G 3/4 Aussengewinde flache Ausführung Serie 560 Betriebsdruck max. 12 bar Betriebstemp. max. 200°C

Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/4 a., Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18 GRAMM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Gewinde:
G 3/4
B:
10,5 mm
C:
20,0 mm
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
560-5
BAA059001:
113368
BAA271001:
4047322100809
BAA316001:
<p>Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 3/4 a.</p>
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, pneumatik-schalldämpfer sinterbronze, Schalldämpfer, SCHALLDÄMPFER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
1
€ 6,80*
ab € 3,31*
€ 4,79*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 5,19*
7 Tage
297
1
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 5,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.