Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-480832 Herst.-Nr.: 113367 EAN/GTIN: 4047322100793 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 560-4, 113367, Schalldämpfer aus Sinterbronce G 1/2 Aussengewinde flache Ausführung Serie 560 Betriebsdruck max. 12 bar Betriebstemp. max. 200°C Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/2 a., Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 250 °C | Gewinde: | G 1/2 | B: | 8,0 mm | C: | 12,0 mm | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 560-4 | BAA059001: | 113367 | BAA271001: | 4047322100793 | BAA316001: | <p>Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/2 a.</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,90* | € 2,83* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 2,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,07* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|