Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-480829 Herst.-Nr.: 113364 EAN/GTIN: 4047322100762 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 560-1, 113364, Schalldämpfer aus Sinterbronce G 1/8 Aussengewinde flache Ausführung Serie 560 Betriebsdruck max. 12 bar Betriebstemp. max. 200°C Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/8 a., Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 250 °C | Gewinde: | G 1/8 | B: | 6,0 mm | C: | 6,0 mm | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 560-1 | BAA059001: | 113364 | BAA271001: | 4047322100762 | BAA316001: | <p>Sinterbronce-Schalldämpfer, flach, G 1/8 a.</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,56* | € 0,88* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,70* | € 0,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|