Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-479703 Herst.-Nr.: 103519 EAN/GTIN: 4047322082013 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 392.26, 103519, Hochdruck-Kugelhahn Stahl Innengewinde G 3/4 DN 20 working pressure max. 420 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 420 bar Für flüssige und schmierende Medien. Ausführungen: - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 - für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 - mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP) , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1359 GRAMM | Gehäuse: | Stahl | Betriebsdruck max.: | 420 bar | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 100 °C | Gewinde: | G 3/4 | DN: | 20 | Kugel: | Stahl hartverchromt | Schaltwelle: | Stahl | Schaltwellendichtung: | NBR | Schaltkugeldichtung: | POM | Bohrung Kugel: | voller Durchgang | A: | 187,0 mm | L: | 93,0 mm | B: | 121,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 392.26 | BAA059001: | 103519 | BAA271001: | 4047322082013 | BAA316001: | <p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, G-Innengewinde, Stahl, G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,01* | € 39,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,93* | € 45,25* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,18* | € 45,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,25* | € 45,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,78* | € 47,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|