Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.13, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 20 x 1,5 schwere Reihe DN 8 Betriebs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479692
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103508
EAN/GTIN:
     4047322081887
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.13, 103508, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 20 x 1,5 schwere Reihe DN 8 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 12 S

Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M20x1,5, DN 8, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
441 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M20x1,5
DN:
8
für Rohr-Außen-Ø:
12S mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
100,0 mm
L:
77,0 mm
B:
68,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.13
BAA059001:
103508
BAA271001:
4047322081887
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, M20
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 15,78*
€ 21,25*
€ 4,90*
ab € 17,73*
€ 24,53*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 24,63*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 24,69*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 19,87*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.