Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.07, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 30 x 2 leichte Reihe DN 20 Betriebsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479688
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103504
EAN/GTIN:
     4047322081825
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.07, 103504, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 30 x 2 leichte Reihe DN 20 Betriebsdruck max. 420 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 22 L

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M30x2, DN 20, PN max. 420 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1288 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
420 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M30x2
DN:
20
für Rohr-Außen-Ø:
22L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
187,0 mm
L:
99,0 mm
B:
121,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.07
BAA059001:
103504
BAA271001:
4047322081825
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M30
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 35,56*
€ 46,26*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 53,57*
1
€ 4,90*
ab € 40,51*
€ 53,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 53,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 43,62*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.