Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.05, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 22 x 1,5 leichte Reihe DN 12 Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479686
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103502
EAN/GTIN:
     4047322081801
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.05, 103502, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 22 x 1,5 leichte Reihe DN 12 Betriebsdruck max. 500 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 15 L

Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M22x1,5, DN 12, PN max. 500 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
500 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M22x1,5
DN:
12
für Rohr-Außen-Ø:
15L mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
112,0 mm
L:
83,0 mm
B:
92,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.05
BAA059001:
103502
BAA271001:
4047322081801
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, leichte Reihe, Stahl, M22
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, riegler kugelhahn 500bar, hochdruckkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 8,50*
ab € 18,13*
€ 24,37*
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 28,33*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 28,49*
6 Tage
24
€ 4,90*
ab € 21,44*
€ 28,55*
8 Tage
24
€ 4,30*
ab € 22,99*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.