Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-479554 Herst.-Nr.: 107031 EAN/GTIN: 4047322181464 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 3615.018-4, 107031, 3/2-Wege-Kipphebelventil G 1/8 Druckanschluss am Schlauchanschluss Steckverbinder Ms vernickelt für Schlauch 4 mm Betriebsduck max. 8 bar SW 14 Temperaturbereich 0°C - +70°C 3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Steckverbindung Schlauch 4, G 1/8, PN max. 8 bar, Temp.-20 °C bis 80 °C, Messing vern. Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2- und 3/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oderein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zumdirekten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal beiengen Platzverhältnissen. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Innenteile: | Messing blank | Dichtmaterial: | NBR | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt | Kipphebel: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/8 | für Schlauch: | 4 mm | B: | 55,0 mm | C: | 19,5 mm | SW: | 14 mm | Ausführung: | 3/2-Wege | Schalttafelgewinde: | M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm) | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 3615.018-4 | BAA059001: | 107031 | BAA271001: | 4047322181464 | BAA316001: | <p>3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Steckverb.G1/8, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, fußventil, Pneumatikventile, 3/2-WEGE-KIPPHEBELVENTIL, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,70* | € 23,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,03* | € 23,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,13* | € 24,46* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,56* | € 25,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,77* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|