Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-479366 Herst.-Nr.: 103259 EAN/GTIN: 4047322076449 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 350.507, 103259, Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung Rp 1 1/2 nach ISO 7/1/ Messing vernickelt Betriebstemp. 0°C - + 60°C DN 40 Betriebstemp. (bei 20°C) max. 12 bar Dichtmaterial PTFE mit Handhebel nicht absperrbar Sicherheitskugelhahn nicht abschließbar mit Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 60°C, Rp 1 1/2, DN 40, PN max. 12 bar Sicherheitskugelhahn aus Messing. Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet dieAnwendung in die Atmosphäre. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2166 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 12 bar | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Kugel: | Messing vernickelt | Gehäuse: | Messing vernickelt | Handhebel: | Aluminium-Druckguss, schwarz | Stopfbuchse: | Messing vernickelt | Spindel: | Messing vernickelt | Dichtmaterial: | PTFE | Gewindematerial: | Messing blank | Gewinde: | Rp 1 1/2 | Gewindenorm: | Rp-Gewinde nach ISO 7-1 | DN: | 40 | A: | 150,0 mm | L: | 114,0 mm | B: | 104,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 350.507 | BAA059001: | 103259 | BAA271001: | 4047322076449 | BAA316001: | <p>Sicherheitskugelhahn n. abschließ., Entlüftung, MS ver., |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 58,37* | € 74,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,51* | € 86,74* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,94* | € 86,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,04* | € 88,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,43* | € 93,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|