Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

350.503, Riegler Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung Rp 1/2 nach ISO 7/1/ Messing v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103255
EAN/GTIN:
     4047322076401
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

350.503, 103255, Kugelhahn mit Entlüftungsbohrung Rp 1/2 nach ISO 7/1/ Messing vernickelt Betriebstemp. 0°C - +60°C DN 15 Betriebsdruck (bei 20°C) max. 12 bar Dichtmaterial PTFE mit Handhebel nicht absperrbar

Sicherheitskugelhahn, nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 60°C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 12 bar

Sicherheitskugelhahn aus Messing.

Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.

Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet dieAnwendung in die Atmosphäre.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
354 GRAMM
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Kugel:
Messing vernickelt
Gehäuse:
Messing vernickelt
Handhebel:
Aluminium-Druckguss, schwarz
Stopfbuchse:
Messing vernickelt
Spindel:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
PTFE
Gewindematerial:
Messing blank
Gewinde:
Rp 1/2
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
15
A:
100,0 mm
L:
69,0 mm
B:
64,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
350.503
BAA059001:
103255
BAA271001:
4047322076401
BAA316001:
<p>Sicherheitskugelhahn, n. abschließ., Entlüftung, MS vern.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 17,88*
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 20,73*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 20,75*
6 Tage
180
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,23*
8 Tage
196
€ 4,30*
ab € 16,46*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.