Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34.818, Riegler Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 19 Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479247
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111016
EAN/GTIN:
     4047322074650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Hydraulik Winkelstück
Schlauch, abriebfest
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34.818, 111016, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 19 Temp. bereich -40°C - +90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 19 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 19 mm
L1:
43,5 mm
L2:
46,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
34.818
BAA059001:
111016
BAA271001:
4047322074650
BAA316001:
<p>Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 19 mm,
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, WINKEL-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, 1740005590, 4047322074650, 1454368, 1500348
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1463
50
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,55*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,57*
2 Tage
1463
1
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,59*
2 Tage
1463
1
€ 6,80*
ab € 1,36*
€ 2,03*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.