Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34.817, Riegler Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 16 Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479246
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111015
EAN/GTIN:
     4047322074643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34.817, 111015, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 16 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 16 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 16 mm
L1:
40,5 mm
L2:
45,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
34.817
BAA059001:
111015
BAA271001:
4047322074643
BAA316001:
<p>Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 16 mm,
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, WINKEL-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1012
100
€ 4,90*
ab € 1,03*
€ 1,29*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,38*
2 Tage
1012
1
€ 8,50*
ab € 0,88*
€ 1,38*
4 Tage
1012
1
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,47*
2 Tage
1012
1
€ 6,80*
ab € 1,14*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.