Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34.816, Riegler Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 13 Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479245
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111014
EAN/GTIN:
     4047322074636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Hydraulik Winkelstück
Schlauch, abriebfest
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34.816, 111014, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 13 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 13 mm
L1:
36,5 mm
L2:
38,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
34.816
BAA059001:
111014
BAA271001:
4047322074636
BAA316001:
<p>Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 13 mm,
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schlauch, riegler hydraulik winkelstück, schlauch, abriebfest, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, WINKEL-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen, 1740005570, 4047322074636, 1454367, 1500347
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1248
100
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 0,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 0,99*
2 Tage
1248
1
€ 8,50*
ab € 0,65*
€ 0,99*
1 Tag
101
10
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,18*
3 Tage
1248
1
€ 6,80*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.