Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34.814, Riegler Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 10 Temp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479243
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111012
EAN/GTIN:
     4047322074612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Hydraulik Winkelstück
Schlauch, abriebfest
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34.814, 111012, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, POM für Schlauch LW 10 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 10 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POM

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 10 mm
L1:
31,0 mm
L2:
33,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
34.814
BAA059001:
111012
BAA271001:
4047322074612
BAA316001:
<p>Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 10 mm,
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, WINKEL-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, 1740005550, 4047322074612, 1454366, 1500346
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2593
200
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,72*
2 Tage
2493
1
€ 8,50*
ab € 0,47*
€ 0,72*
2 Tage
2593
1
€ 6,80*
ab € 0,61*
€ 0,94*
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.