Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337.05, Riegler Kugelhahn Langgewindeausführung Rp/ R 3/4 Innen/Außengewinde, na


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479197
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103248
EAN/GTIN:
     4047322277501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

337.05, 103248, Kugelhahn Langgewindeausführung Rp/ R 3/4 Innen/Außengewinde, nach ISO 7/1 Material: Messing vernickelt Kugel: Messing verchromt Dichtung: PTFE Spindelabdichtung: NBR/EPDM DN 20 Betriebstemp.: -15°C - + 90°C Betriebsdruck: max. 40 bar Hebel: Aluminium, schwarz lackiert

Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/AG, Messing vernickelt, Betriebstemperatur -15 °C bis 90 °C,Rp/R 3/4, DN 20, PN max. 40 bar

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
324 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
40 bar
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
Rp/R 3/4
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
HNBR / EPDM / PTFE
Handhebel:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
Gewinde nach ISO 7-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
20
L:
78,0 mm
A:
105,0 mm
B:
53,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
337.05
BAA059001:
103248
BAA271001:
4047322277501
BAA316001:
<p>Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/AG, MS vernickelt, Rp
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 16,97*
5 Tage
68
€ 4,90*
ab € 12,32*
€ 16,98*
2 Tage
68
€ 8,50*
ab € 13,10*
€ 18,03*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,33*
€ 20,87*
4 Tage
73
€ 4,30*
ab € 16,61*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.