Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3340.02, Riegler Kugelhahn G 1/4 i./i. nach ISO 228/1 Messing vern. mit Drehgrif


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479127
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103287
EAN/GTIN:
     4047322216296
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3340.02, 103287, Kugelhahn G 1/4 i./i. nach ISO 228/1 Messing vern. mit Drehgriff schwere Ausführung mit vollem Durchgang Betriebsdruck 80 bar Temperatur -20°C bis +130°C

Kugelhahn schwere Ausführung, Flügelgriff, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 80 bar

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
130 °C
Gewinde:
G 1/4
Kugel:
Messing hartverchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
PN:
80 bar
Flügelgriff:
Aluminium, schwarz lackiert
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
Gehäuse:
Messing vernickelt
DN:
8
L:
40,5 mm
A:
45,0 mm
B:
43,0 mm
E:
6,5 mm
F:
6,5 mm
SW:
18 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3340.02
BAA059001:
103287
BAA271001:
4047322216296
BAA316001:
<p>Kugelhahn schwere Ausführung, Flügelgriff, IG/IG, MS vern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
595
10
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 9,67*
4 Tage
595
1
€ 6,80*
ab € 6,93*
€ 9,70*
9 Tage
595
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 10,58*
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
3350.02
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.