Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

331.06-R, Riegler Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1 Innen/Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479098
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103207
EAN/GTIN:
     4047322278027
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

331.06-R, 103207, Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1 Innen/Außengewinde, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing verchromt DN 25 Hebel: Stahl, roter Kunststoffüberzug Betriebstemp.: -15°C bis +90°C Betriebsdruck max. 40 bar

Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C,G 1, DN 25, PN max. 40 bar

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
461 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
25
L:
78,8 mm
A:
105,0 mm
B:
52,3 mm
E:
12,0 mm
F:
12,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
331.06-R
BAA059001:
103207
BAA271001:
4047322278027
BAA316001:
<p>Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/AG, MS vern., G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,98*
€ 21,02*
7 Tage
451
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 21,13*
9 Tage
455
€ 4,30*
ab € 15,61*
€ 21,13*
3 Tage
451
€ 8,50*
ab € 16,64*
€ 22,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.