Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330.08-R, Riegler Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1 1/2 Inne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479061
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103173
EAN/GTIN:
     4047322277730
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

330.08-R, 103173, Kugelhahn leichte Ausführung mit vollem Durchgang G 1 1/2 Innen/Innengewinde, zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Material: Messing vernickelt Kugel: Messing verchromt DN 40 Hebel: Stahl mit rotem Kunststoffüberzug Betriebstemp. -15°C bis +90°C Betriebsdruck max. 40 bar

Kugelhahn Standardausf., roter Stahlhebel, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C,G 1 1/2, DN 40, PN max. 40 bar

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1073 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Gewinde:
G 1 1/2
Kugel:
Messing verchromt
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
PN:
40 bar
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial:
Messing blank
DN:
40
L:
91,5 mm
A:
130,0 mm
B:
69,1 mm
E:
14,5 mm
F:
14,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
330.08-R
BAA059001:
103173
BAA271001:
4047322277730
BAA316001:
<p>Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/IG, MS vern., G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,74*
€ 46,53*
4 Tage
111
€ 4,30*
ab € 35,74*
€ 46,64*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 49,02*
2 Tage
111
€ 8,50*
ab € 40,40*
€ 52,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.