Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320.06, Riegler Kugelhahn absperrbar, ohne Entlüftungsbohrung, ohne Vorhängeschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478979
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103145
EAN/GTIN:
     4047322246880
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

320.06, 103145, Kugelhahn absperrbar, ohne Entlüftungsbohrung, ohne Vorhängeschloss, G 1 nach ISO 228/1 Messing vernickelt Umgebungstemp. -40°C - +170°C DN 25 PN 40 Dichtmaterial PTFE mit Handhebel Stahl - PVC überzogen

Sicherheitskugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 170°C,Rp 1, DN 25, PN max. 65 bar

2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing vernickelt.

DerKugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
826 GRAMM
Material:
Messing vernickelt
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,4 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
170 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Spindelabdichtung:
PTFE
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach EN 10226
DN:
25
A:
120,0 mm
L:
90,5 mm
B:
57,0 mm
PN:
65 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
320.06
BAA059001:
103145
BAA271001:
4047322246880
BAA316001:
<p>Sicherheitskugelhahn abschließbar o. Entlüftung., MS vern
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhähne dn 25, heizungskugelhahn, riegler kugelhahn, Absperrhähne, KUGELHAHN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
€ 6,80*
ab € 20,89*
€ 27,66*
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 29,81*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,68*
€ 29,98*
6 Tage
218
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 32,38*
2 Tage
218
€ 8,50*
ab € 26,08*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VS 38
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.