Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478977 Herst.-Nr.: 103143 EAN/GTIN: 4047322246835 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 320.04, 103143, Kugelhahn absperrbar, ohne Entlüftungsbohrung, ohne Vorhängeschloss, G 1/2 nach ISO 228/1 Messing vernickelt Umgebungstemp. -40°C - +170°C DN 15 PN 65 Dichtmaterial PTFE mit Handhebel Stahl - PVC überzogen Sicherheitskugelhahn, abschließbar, ohne Entlüftungsbohrung, MS vern., Betriebstemp. max. 170°C,Rp 1/2, DN 15, PN max. 65 bar 2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing vernickelt. Der Kugelhahn ist manuell abschließbar. Voller Durchgang, schwere Ausführung. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 286 GRAMM | Material: | Messing vernickelt | Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: | ca. 7,4 mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 170 °C | Kugeldichtung: | PTFE | Spindelabdichtung: | PTFE | Handhebel: | Stahl - PVC überzogen | Gewindematerial: | Messing vernickelt | Gewinde: | Rp 1/2 | Gewindenorm: | Rp-Gewinde nach EN 10226 | DN: | 15 | A: | 100,0 mm | L: | 61,0 mm | B: | 43,0 mm | PN: | 65 bar | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 320.04 | BAA059001: | 103143 | BAA271001: | 4047322246835 | BAA316001: | <p>Sicherheitskugelhahn abschließbar o. Entlüftung., MS vern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 9,01* | € 12,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 13,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 13,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 14,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,24* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|