Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32.243, Riegler T-Einschraubstutzen R 1/4 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1 Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478962
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110968
EAN/GTIN:
     4047322072892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32.243, 110968, T-Einschraubstutzen R 1/4 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1 Polyamid für Schlauch LW 8 SW 14 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

T-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/4
für Schlauch:
LW 8 mm
L1:
66,0 mm
L2:
27,5 mm
SW:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
32.243
BAA059001:
110968
BAA271001:
4047322072892
BAA316001:
<p>T-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik T-Stück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-evs g1/4, t verbindungsstück, riegler t-einschraubverschraubung, T-Einschraubstutzen, T-EINSCHRAUBSTUTZEN, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,73*
3 Tage
775
1
€ 8,50*
ab € 0,44*
€ 0,73*
8 Tage
775
1
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,78*
3 Tage
775
1
€ 6,80*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.