Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32.232, Riegler T-Einschraubstutzen R 1/8 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1 Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478959
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110965
EAN/GTIN:
     4047322072861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32.232, 110965, T-Einschraubstutzen R 1/8 Aussengewinde konisch nach ISO 7/1 Polyamid für Schlauch LW 6 SW 10 Temp. bereich -40°C - + 90°C max. zulässiger Überdruck 10 bar

T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Polyamid (PA 6)
Gewinde:
R 1/8
für Schlauch:
LW 6 mm
L1:
57,0 mm
L2:
21,0 mm
SW:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
32.232
BAA059001:
110965
BAA271001:
4047322072861
BAA316001:
<p>T-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 1
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik T-Stück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-einschraubverschraubungen g1/8, t verbindungsstück, riegler t-einschraubverschraubung, T-Einschraubstutzen, T-EINSCHRAUBSTUTZEN, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,59*
2 Tage
627
1
€ 8,50*
ab € 0,35*
€ 0,59*
7 Tage
627
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,63*
2 Tage
627
1
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.