Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478248 Herst.-Nr.: 112606 EAN/GTIN: 4047322066341 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 256.01, 112606, Y-Verteiler/ 3-fach G 3/8 innen Messing warm gepresst CW617N Oberfläche glasperlengestrahlt Gewinde nach ISO 228/1 Verteiler, 3fach, Innengewinde G 3/8, 3 x Innengewinde G 3/8, Messing blank, Betriebsdruck max.60 bar, Temp. max. 150 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 167 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Gewinde: | G 3/8 IG | L1: | 76,0 mm | L2: | 61,0 mm | Abgang: | 3 x G 3/8 IG | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 256.01 | BAA059001: | 112606 | BAA271001: | 4047322066341 | BAA316001: | <p>Verteiler, 3fach, G 3/8 i., 3 x G 3/8 IG, Messing blank</ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Y-Stück, druckluftverteiler, Verteiler, Y-VERTEILER/, 4271203356, 4047322066341, 112606, 649963, 1740007870, 1450036, 1482459 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,77* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,41* | € 4,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,43* | € 4,83* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,04* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|