Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478245 Herst.-Nr.: 112604 EAN/GTIN: 4047322066310 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 255.01, 112604, Y-Verteiler/ 2-fach G 3/8 innen Messing warm gepresst CW617N Oberfläche glasperlengestrahlt Gewinde nach ISO 228/1 Verteiler, 2fach, Innengewinde G 3/8, 2 x Innengewinde G 3/8, Messing blank, Betriebsdruck max.60 bar, Temp. max. 150 °C , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 101 GRAMM | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Gewinde: | G 3/8 IG | L1: | 53,5 mm | L2: | 50,0 mm | Abgang: | 2 x G 3/8 IG | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 255.01 | BAA059001: | 112604 | BAA271001: | 4047322066310 | BAA316001: | <p>Verteiler, 2fach, G 3/8 i., 2 x G 3/8 IG, Messing blank</ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Y-Stück, druckluftverteiler, Verteiler, Y-VERTEILER/, 4271203350, 4047322066310, 112604, 649965, 1740007850, 1450034, 1482457 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,12* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 3,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,19* | € 3,16* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,55* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|